Description
M12 BPRT-201X - Riveteuse 12V, 2 Ah - HD Box, 1 batterie 2.0Ah , chargeur
•Les Atouts de l'article:
Avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4.8 mmConvient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mmRivets avec une course de 20,32 mmLe nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientationAccès facile pour nettoyage du nez, avec système de rangement intégré des différents nez pour rangement rapide et simpleIndicateur de charge et éclairage LED intégrés - Facilite le travail de l'utilisateur dans des zones peu éclairéesDesign ergonomique Hauteur 273mm x Largeur 66,8mm x Longueur 165mm sans le réservoir de clousCrochet de ceinture intégré et cordon de fixationLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensembleSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®Livré avec 4 nez de différentes tailles
•Les Atouts de l'article:
Avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4.8 mmConvient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mmRivets avec une course de 20,32 mmLe nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientationAccès facile pour nettoyage du nez, avec système de rangement intégré des différents nez pour rangement rapide et simpleIndicateur de charge et éclairage LED intégrés - Facilite le travail de l'utilisateur dans des zones peu éclairéesDesign ergonomique Hauteur 273mm x Largeur 66,8mm x Longueur 165mm sans le réservoir de clousCrochet de ceinture intégré et cordon de fixationLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensembleSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®Livré avec 4 nez de différentes tailles