• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933464616 - BOULONNEUSES a CHOCS

  • BOULONNEUSE A CHOCS 12 VOLTS FUEL M12 FIWF12-422X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933464616
    • Référence Sonepar : 04054622561
    • EAN : 4058546225612
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 FIWF12-422X - Boulonneuse à chocs compacte Carré 1/2' FUEL,12V, 4,0Ah & 2,0Ah, 4 modes, 339 Nm - HD Box, 1 batterie 12V 4,0Ah Red Li-Ion, 1 batterie 12V 2,0Ah Red Li-Ion, chargeur C12C

•Les Atouts de l'article:

Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôleJusqu'à 339 Nm de coupleCarré ½? pour un changement facile et rapide des douillesMoteur POWERSTATE™ sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissanceREDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement amélioréesLa batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensembleGestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomieMeilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 124,5 mmDRIVE CONTROL 4 modes : permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériauÉclairage LED de la zone de travailSystème de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ MILWAUKEE®