Description
M12 SAL-0 - Projecteur trépied compact de chantier 12V, 1400 Lumens - Carton, sans batterie, ni chargeur
•Les Atouts de l'article:
Éclairage TRUEVIEW ™ haute définition pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails 12 LED haute performance fournissant un éclairage de qualité de 1 400 lumens Tête ajustable et résistante aux chocs avec lentille en polycarbonate pour résister aux chutes jusqu'à 3 m Tête pivotante à 210 ° verticalement et 270 ° horizontalement pour un éclairage optimal sur les chantiers Le design renforcé au niveau de la tête protège la lentille et les LED lors des chutes Mât extensible de 0,91 m à 1,72 m pour un éclairage polyvalent sur tous les chantiers Éclairage compact et équilibré avec un centre de gravité bas pour plus de stabilité. Pieds en nylon renforcé résistants aux chocs pour résister aux conditions de travail extrêmes 2 poignées intégrées pour un transport facile à une main: poids parfaitement équilibré lorsque la lampe est pliée Indicateur de batterie - la lampe clignote lorsque la batterie est faible Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
Éclairage TRUEVIEW ™ haute définition pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails 12 LED haute performance fournissant un éclairage de qualité de 1 400 lumens Tête ajustable et résistante aux chocs avec lentille en polycarbonate pour résister aux chutes jusqu'à 3 m Tête pivotante à 210 ° verticalement et 270 ° horizontalement pour un éclairage optimal sur les chantiers Le design renforcé au niveau de la tête protège la lentille et les LED lors des chutes Mât extensible de 0,91 m à 1,72 m pour un éclairage polyvalent sur tous les chantiers Éclairage compact et équilibré avec un centre de gravité bas pour plus de stabilité. Pieds en nylon renforcé résistants aux chocs pour résister aux conditions de travail extrêmes 2 poignées intégrées pour un transport facile à une main: poids parfaitement équilibré lorsque la lampe est pliée Indicateur de batterie - la lampe clignote lorsque la batterie est faible Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty