• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933464877 - DeMOLISSEURS

  • MARTEAU DE DeMOLITION MX FUEL 64 JOULES MXF DH2528H-602
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933464877
    • Référence Sonepar : 04054622822
    • EAN : 4058546228224
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MXF DH2528H-602 - Démolisseur 25Kg, 2 batteries 6Ah - Carton, 2 batteries MXF XC406, chargeur MXF C, 1 burin plat , 1 burin pointe

•Les Atouts de l'article:

Le premier Démolisseur 28 mm Hex sur batterie du marché, aussi puissant qu’un démolisseur thermique ou pneumatiqueDémolisseur délivrant jusqu'à 64 joules d'énergie d'impact pour des applications difficilesTechnologie anti-vibration permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée Vibrations réduites, 5,17m/s² seulement, afin de pouvoir travailler jusqu'à 7 heures en continu sans atteindre le seuil maximum d'exposition journalière1300 Cps/min pour détruire rapidement et efficacement pour tout types d'applicationsDémolis jusqu'à 2 tonnes de béton ou 12 mètres de tranchée (20 cm de profondeur et 30 cm de large) avec une batterie MXF XC406Equivalent à un outil filaire en terme de durabilité, avec un témoin de maintenance intégré qui s’allume toutes les 40h, indiquant la nécessité de regraisser la mécanique de frappeS'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexeLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distanceLe trolley DHT MXF avec rangement pour 4 burins et 1 support pour poser le chargeur et la batterie qui facilite le transport de l'outil sur chantier est disponible séparément. Livré avec un burin pic 28 mm (4932459774) et un burin plat 28 mm (4932459775)