• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933464893 - PERFORATEURS - BURINEURS

  • PERFORATEUR SDS MAX 18 VOLTS FUEL M18 FHM-0C
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933464893
    • Référence Sonepar : 04054622838
    • EAN : 4058546228385
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FHM-0C - Perforateur SDS Max FUEL, 18V, 11J EPTA - Coffret, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil SDS-Max le plus performant conçu par MILWAUKEE®. Il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans filLe système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distanceLa nouvelle batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie. Gâchette verrouillable lors d'une utilisation prolongée mode burineur uniquementGrande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrationsTémoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenancePoignée latérale anti-vibration diminuant l'exposition de l'utilisateur aux vibrations et améliorant le contrôle de l'outilSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™