• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933464965 - PULVeRISATEURS

  • PULVeRISATEUR A DOS 18 VOLTS M18 BPFP-WST
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933464965
    • Référence Sonepar : 04054622910
    • EAN : 4058546229108
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 BPFP-WST - Réservoir à eau 15 L - Carton

•Les Atouts de l'article:

Compatible avec la gamme SWITCH TANK™Réservoir de pulvérisation d‘eau pour une distribution d‘eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipementsRéservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l‘intérieur du réservoirPoignée large pour un remplissage et un transport plus facileTuyau remplaçable avec raccord rapide de tuyau d‘arrosage standard et buse de pulvérisation - se fixe facilement aux équipements de découpe et de carottage de béton. Également compatible avec les accessoires de buses de jardin standardFiltre intégré pour éviter la pénétration des débris dans le réservoir5 modes d'ajustement de la pressionRésistant aux UVÉquipé d‘une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah, il est possible de pulvériser l‘équivalent de 12 réservoirs avec une seule charge.