• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933464967 - CLeS a CLIQUET

  • CLEF DYNAMOMeTRIQUE 12 VOLTS FUEL M12 ONEFTR38-201C (3-8)
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933464967
    • Référence Sonepar : 04054622912
    • EAN : 4058546229122
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 ONEFTR38-201C (3/8") - CLÉ à cliquet FUEL 12V, écran digital, 135Nm, 2,0 Ah - Coffret, 1 batterie 12V 2.0Ah Red Li-Ion, chargeur C12C

•Les Atouts de l'article:

La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à mainFournit une plage de couple de 13.6 - 135.6 Nm et une précision de ±2%Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY™ fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problèmeCouple réglable afin d'éviter un couple excessif4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 préréglages disponiblesConception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeantsQuatre modes de notification indiquant l'approche, que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire)Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le FrançaisL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver