• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933464973 - VISSEUSES a CHOCS

  • VISSEUSE A CHOCS 12 VOLTS FUEL M12 FQID-202X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933464973
    • Référence Sonepar : 04054622918
    • EAN : 4058546229184
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 FQID-202X - Visseuse à Chocs compacte Silencieuse SURGE Hex 1/4" FUEL, 12V, 2,0Ah, 50Nm, 76dbA - HD Box, 2 batteries 12V 2,0Ah Red Li-Ion, chargeur C12C

•Les Atouts de l'article:

La Visseuse à Chocs Silencieuse Hex ¼? M12 FUEL™ SURGE™est la visseuse à chocs 12V MILWAUKEE® la plus silencieuse. Elle est également la meilleure de sa catégorie avec seulement 76db(A) pour les applications de percage boisFLUID-DRIVE™ Nouveau système à impulsions hydrauliques qui atténue les chocs du métal contre métal pour un outil moins bruyant, aussi puissant et de meilleure durabilité vs une visseuse à chocs standard4 modes DRIVE CONTROL permettant à l'utilisateur de choisir entre différents paramètres de vitesses et de couples pour un maximum de polyvalenceMoteur Brushless POWERSTATE™délivrant jusqu'à 3200 tr/min avec une puissance constante pour un vissage plus rapideREDLINK PLUS™ Le système d'intelligence électronique offre la protection numérique la plus avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de façon unique les performances de l'outil sous chargeLa batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterieEmmanchement Hex ¼? pour un changement facile et rapideSystème de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™