• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933471079 - MEULEUSES D'ANGLE

  • MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FHSAG125XB-522X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933471079
    • Référence Sonepar : 04054628707
    • EAN : 4058546287078
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FHSAG125XB-552X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V , 5,5 Ah, 125mm DMS, Frein - HD Box, 2 batteries 18V High Output 5,5Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12 -18FC

•Les Atouts de l'article:

Meuleuse 125mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriquesRAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™Poignée anti-vibrationSystème de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outilFiltre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débrisCarter de protection 125 mm réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptableFonction anti-redémarrage intempestif pour plus de sécuritéSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™Fonction anti-redémarrage intempestif pour plus de sécurité