• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933471085 - MEULEUSES D'ANGLE

  • MEULEUSE D'ANGLE 150MM 18 VOLTS FUEL M18 FHSAG150XPDB-0X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933471085
    • Référence Sonepar : 04054628713
    • EAN : 4058546287139
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FHSAG150XPDB-0X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V , 150mm DMS , Frein, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Meuleuse 150mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriquesRAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™Gâchette de sécurité non verrouillable type "homme mort", fonction antidémarrage intempestif, débrayage électronique de sécuritéPoignée anti-vibrationSystème de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outilFiltre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débrisCarter de protection 150mm réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptableSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™Carter de protection réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptable