Description
M18 FCSG66-121C - Scie cirCUlaire FUEL 66mm, 18V, 12.0Ah - Coffret, 1 batterie 12Ah, 1 chargeur rapide M12 18FC
•Les Atouts de l'article:
La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une batterie M18 HB12 Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément) Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE® Coupe biseautée jusqu'à 56° LED intégrée pour éclairer la zone de travail Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une batterie M18 HB12 Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément) Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE® Coupe biseautée jusqu'à 56° LED intégrée pour éclairer la zone de travail Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty