• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933471388 - ÉCLAIRAGES PERSONNELS

  • LAMPE FRONTALE A PILE HL-SF
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933471388
    • Référence Sonepar : 04054629016
    • EAN : 4058546290160
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HL-SF - Lampe frontale sur pile, 450 Lumens - Blister

•Les Atouts de l'article:

Eclairage haute définition TRUEVIEW™ de 450 lumens avec un faisceau large d'une portée de 100 m Offre aux utilisateurs jusqu'à 25 heures d'autonomie avec cinq modes d'éclairage pour optimiser la durée, le type de faisceau et la luminosité Fourni avec quatre clips universels pour casque pour une connexion sécurisée IP52 résiste à l'eau, à la poussière et peut résister à des chutes allant jusqu'à 2 m Equipé d'une sangle en microfibre douce absorbant la transpiration et d'un coussinet frontal qui offre aux utilisateurs un confort toute la journée lorsqu'ils sont portés sans casque 7 positions d'ajustement de la tête d'éclairage Alimenté par 3 piles AAA (incluses)

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver