• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933471410 - DeBOUCHEURS

  • DeBOUCHEUR A SECTION 18 VOLTS FUEL M18 FSSM-121
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933471410
    • Référence Sonepar : 04054629038
    • EAN : 4058546290382
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FSSM-121 - Déboucheur 18 V à section, Diam. 22-32mm, grandes canalisations, 12Ah - Carton, 1 batterie 18V 12Ah Red Li-Ion High Output, chargeur rapide M12 -18FC

•Les Atouts de l'article:

Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18 V qui utilise des câbles sectionnels de 22 mm et 32 mm MILWAUKEE® et mais aussi d'autres fabricants dans des tuyaux de 50 mm à 200 mm et jusqu'à 60 m de long éliminant tous risques d'électrocution que les utilisateurs rencontrent aujourd'hui avec leurs outils filairesLe système d'alimentation verrouillable CABLE-DRIVE maintient la vitesse d'alimentation sélectionnée et s'adapte automatiquement aux tailles de câble compatibles, 22 mm et 32 mm, pour une meilleure adhérence du câbleL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesRoues arrière avec poignée de transport extensible pour faciliter le transportSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™Câbles et têtes vendus séparémentIntègre quatre technologies exclusives à MILWAUKEE®: le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™, l'intelligence REDLINK PLUS™ et la connectivité numérique ONE-KEY™- pour une puissance, une autonomie, une durabilité et une gestion d'actifs inégalées le chantierSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™