• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933471412 - CAMeRA D'INSPECTION

  • CAMeRA D INSPECTION DES CANALISATIONS 18 VOLTS M18 SIC60-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933471412
    • Référence Sonepar : 04054629040
    • EAN : 4058546290405
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 SIC60-0 - Caméra d’inspection des canalisations 60 m, tête Ø34mm, 18V, sans batterie - Carton

•Les Atouts de l'article:

Caméra HD 34 mm 1080 p avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'ensemble de l'imageEclairage 20 LEDS pour une meilleure visibilité des canalisations60m de longueur, câble de poussée de 12mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 75mm et de 90° degrésTambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletésPatins en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrièrePoignée extensible pour faciliter le transportSonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courantsTraceur de ligne intégré pour localiser le câble de pousséeTICK™ intégré afin d'utiliser la technologie ONE-KEY™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le volLivrée avec un guide 1x 75 mm et 1x 115mm