• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933471413 - CAMeRA D'INSPECTION

  • CAMeRA DINSPECTION DES CANALISATIONS 18 VOLTS M18 SIC36-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933471413
    • Référence Sonepar : 04054629041
    • EAN : 4058546290412
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 SIC36-0 - Caméra d’inspection des canalisations 36 m, 18V, sans batterie - Carton

•Les Atouts de l'article:

Caméra HD 1080p 25 mm avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'image entière12 LED pour un meilleur éclairage du tuyau36m de longueur, câble de poussée de 10mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrésTambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletésPatins en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrièreSangles de sac à dos pour un transport plus facileSonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courantsTICK™intégré afin d'utiliser la technologie ONE-KEY ™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le volFournis avec un guide 1x 100mm et 1x75mmTraceur de ligne intégré pour une meilleure localisation du câble de poussée