• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933471436 - MEULEUSES DROITES

  • MEULEUSE DROITE 12V FUEL M12 FDGS-422B
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933471436
    • Référence Sonepar : 04054629064
    • EAN : 4058546290641
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 FDGS-422B - Meuleuse droite FUEL 12V, 4Ah et 2Ah - Sac, 1 batterie 2Ah et 1 batterie 4Ah, 1 C12C

•Les Atouts de l'article:

La première meuleuse droite sans fil qui offre plus de puissance que les modèles pneumatiquesLa plus compacte de sa catégorie (262 mm de long) pour aider à atteindre dans les endroits étroits et offrir une plus grande mobilité3 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnelConçue pour travailler avec des disques jusqu'au diamètre ?50 mmLivrée avec pinces de 6mm et 8mmL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™