• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933471465 - MEULEUSES

  • MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W AG VKB 24-230 EKX DMS KIT
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933471465
    • Référence Sonepar : 04054629364
    • EAN : 4058546293642
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AGVKB 24-230 EKX DMS KIT - 2400W / 230mm / Anti-Vibration / Débrayage / Démarrage progressif / Frein de disque / Interrupteur non bloquant - Coffret, poignée additionnelle, 4m de câble

•Les Atouts de l'article:

Meuleuse d'angle 230 mm puissante de 2 400 W avec seulement 5,9 kg pour des performances et une maniabilité exceptionnellesRAPIDSTOP™: frein de disque, arrête le disque jusqu'à 50% plus vite que les machines sans freinDébrayage de sécurité pour plus de sécurité de l'utilisateurÉquipée d'un système antiibrations AVS, une poignée principale rotative et poignée AVS latérale pour plus de confort et une meilleure protection des articulationsFonction de verrouillage de ligne pour empêcher le démarrage automatique après une panne de courantFiltre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la vie du moteurDémarrage progressifÉcrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outilCarter réglage sans clé pour un ajustement plus rapideEcrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outilProtection contre les surcharges