Description
M18 FCOS230-121 - Découpeuse à disque FUEL 18V - 12,0Ah - Carton, 1 batterie 18V 12,0Ah Red Li-Ion High Output, chargeur rapide M12 -18FC
•Les Atouts de l'article:
La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiquesDémarre instantanément, élimine le besoin de mélanger de l'essence et de l'huile et évite l'entretien du moteur thermiquePeut être utilisée à l'intérieur car elle n'émet pas de fuméeFrein de disque RAPIDSTOP™, taux de vibrations faible avec 1.81 m/s² et indicateur de charge Profondeur de coupe de 85 mm pour des performances hors pairAlimentation en eau des deux côtés pour une gestion optimisée de la poussièreLe système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distanceCompatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ avec réservoir interchangeable et notament celui pour l'eauSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Les Atouts de l'article:
La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiquesDémarre instantanément, élimine le besoin de mélanger de l'essence et de l'huile et évite l'entretien du moteur thermiquePeut être utilisée à l'intérieur car elle n'émet pas de fuméeFrein de disque RAPIDSTOP™, taux de vibrations faible avec 1.81 m/s² et indicateur de charge Profondeur de coupe de 85 mm pour des performances hors pairAlimentation en eau des deux côtés pour une gestion optimisée de la poussièreLe système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distanceCompatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ avec réservoir interchangeable et notament celui pour l'eauSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™