Description
M12 FRAIWF38-0 - Boulonneuse à chocs d'angle FUEL, 4 modes, Carré 3/8, 12V, sans batterie, 300nm - Carton
•Les Atouts de l'article:
Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de déserrage4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accèsTête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreintsCarré ?? avec fixation O'Ring pour un changement facile et rapide des douillesÉclairage LED de l'espace de travail Surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résistant aux matériaux corrosifs et offrant un confort accru lors de l'utilisationL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
•Les Atouts de l'article:
Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de déserrage4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accèsTête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreintsCarré ?? avec fixation O'Ring pour un changement facile et rapide des douillesÉclairage LED de l'espace de travail Surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résistant aux matériaux corrosifs et offrant un confort accru lors de l'utilisationL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™