Description
M18 ONEFHIWF1D-121C - Boulonneuse à Chocs FUEL Carré 1'' avec poignée en D et nez long, 18V, Bluetooth, 2576 / 2711Nm, 12.0Ah, fixation bague de serrage - Coffret, 1 batterie 18V HIGH-OUTPUT 12Ah, chargeur M12 -18FC
•Les Atouts de l'article:
La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D et son nez long de 150 mm fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiquesFournit jusqu'à 2711 Nm de couple de deserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisiLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'applicationIntègre trois technologies exclusives MILWAUKEE® - le moteur POWERSTATE™ sans charbons, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah et l'intelligence électronqiue REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travailLe système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Les Atouts de l'article:
La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D et son nez long de 150 mm fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiquesFournit jusqu'à 2711 Nm de couple de deserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisiLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'applicationIntègre trois technologies exclusives MILWAUKEE® - le moteur POWERSTATE™ sans charbons, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah et l'intelligence électronqiue REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travailLe système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™