• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933471813 - POMPE HYDRAULIQUE

  • POMPE HYDRAULIQUE 18 VOLTS M18 HUP700-121
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933471813
    • Référence Sonepar : 04054629712
    • EAN : 4058546297121
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 HUP700-121 - Pompe hydraulique, 700Bar, 18V, 12.0Ah - Carton, câble amovible, adaptateur Cembre/Klauke, 1 batterie 12Ah, 1 chargeur rapide M12 -18FC

•Les Atouts de l'article:

La pompe hydraulique FORCE LOGIC™ fournit une puissance de 700 bar pour sertir, couper ou adapter différentes têtes Cycles de travail nettement plus rapides grâce à un réservoir d'huile de 1,6 litre et à un débit deux fois supérieur par rapport aux autres pompes La pompe est équipée d’une connexion rapide CEJN série 115, G1 / 4? adapté aux équipements les plus courantsTélécommande filaire de 1,8 mètre de long qui permet à l'utilisateur de travailler loin de la pompe et peut être rallongé jusqu'à 7 mètres avec des accessoiresIP54 pour une meilleure protection dans les environnements difficiles tels que la saleté, la poussière et l'humidité.La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outilUne poignée équilibrée permet une répartition uniforme du poids pour un transport aisé du camion au chantierLa technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), permet d'avoir la verification de chaque pression grâce à une LED verte.Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accruesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™