• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933471835 - CAROTTEUSES

  • CAROTTEUSE DIAMANT MX FUEL MXF MXF DCD150 MXF DCD150-302CKIT
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933471835
    • Référence Sonepar : 04054629734
    • EAN : 4058546297343
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MXF DCD150-302CKIT - Carotteuse diamant 150 mm avec bâti, Autostop, 2 batteries 3Ah - Coffret à roulette,bâti de carottage, 2 batteries MXF CP203, 1 chargeur MXF C

•Les Atouts de l'article:

Carottez avec plus d'assurance en offrant une perfomance équivalente au filaire, avec un diamètre de carrotage maximum de 152 mm2 réglages de vitesse offrent un large panel d'applications, avec la vitesse d'une découpe laser et la capacité de marquage sur des supports métalliquesVitesse 1 : pour les couronnes jusqu’au diamètre 75 mm à 1600 tpmVitesse 2 : pour les couronnes du diamètre 76 à 152mm à 800 tpmAUTOSTOP™ assure le debrayage de l'outil en évitant une rotation excessive lors de la perte de contrôleNiveau digital intégré pour aider à percer droitJauge de pression pour aider l’utilisateur à appliquer la force optimaleJauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottageSystème d’injection intégré pour les carottage humide qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ et avec le système d'arrivée d'eau1 ¼?UNC + ½?G emmanchement universelDisponible séparément : bâti de forage MXF DR255TV avec une fixation collier de 60 mm, la plus répandue sur le marchéS'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexeLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance