Description
MX FTL-601 - Tour d'éclairage MX FUEL, 27 000 Lumens, alimentation hybride chargeur ou secteur, mât motorisé de 3,1m, Trueview Technologie, une batterie 6Ah - Carton, 1 batterie MXF XC406
•Les Atouts de l'article:
Technologie TRUEVIEW™avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cet éclairage est facile à transporter même en condition de chantier Grâce à son mat intégré, la tour d'éclairage MX FUEL™ est capable d'être installé en moins de 10 secondes. Le mat est extensible jusqu'à 3,10 mètres et resiste au vent jusqu'à 55 km/h. La tour d'éclairage MX FUEL™est équipée d'une lentille en polycarbonate résistante et durable aux conditions extrêmes de chantiers Le compartiment de batterie étanche assure la protection contre les éléments extérieur ( poussière, humidité …) La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application Le chargeur intégré permet de recharger la batterie MX FUEL™ lorsque la tour d'éclairage est branchée sur le secteur Protection IP 55 S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
Technologie TRUEVIEW™avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cet éclairage est facile à transporter même en condition de chantier Grâce à son mat intégré, la tour d'éclairage MX FUEL™ est capable d'être installé en moins de 10 secondes. Le mat est extensible jusqu'à 3,10 mètres et resiste au vent jusqu'à 55 km/h. La tour d'éclairage MX FUEL™est équipée d'une lentille en polycarbonate résistante et durable aux conditions extrêmes de chantiers Le compartiment de batterie étanche assure la protection contre les éléments extérieur ( poussière, humidité …) La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application Le chargeur intégré permet de recharger la batterie MX FUEL™ lorsque la tour d'éclairage est branchée sur le secteur Protection IP 55 S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty