• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933471851 - DeBOUCHEURS

  • DEBOUCHEUR AVEC ASSISTANCE POWERTREDZ MX FUEL MXF LSDP-301
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933471851
    • Référence Sonepar : 04054629750
    • EAN : 4058546297503
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MXF LSDP-301 - Déboucheur MX FUEL, assistance électronique pour monter et descendre les escaliers, tambour fermé, une batterie 3Ah - Carton, 1 x batterie MXF CP203, 1 chargeur MXF C

•Les Atouts de l'article:

Technologie POWERTREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les escaliersPremier déboucheur au monde haute capacité alimentée par batterie qui utilise des spirales MILWAUKEE® de 16 mm et 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 mLe tambour entièrement fermé élimine tous risques pour l'utilisateur et la zone de travail avec un meilleur confinement des saletés tout en débouchant les canalisationsPédale pour actionner le déboucheur avec un revêtement anti-glisse, et frein électronique qui débraille le tambour pour assurer un maximum de contrôle et de sécurité Capacité du tambour MX FUEL™: câbles de 16 mm x 30 m de long et 20 mm x 30 m de longLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distanceS'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexeLivré avec 1 câble intérieur de 20 mm x 15.2 m, 1 câble intérieur de 20 mm x 7.6 m, et 9 têtes couteau à graisse