• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933471952 - TIRE-FILS

  • TIRE-FIL 18 VOLTS FUEL M18 FPFT-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933471952
    • Référence Sonepar : 04054629851
    • EAN : 4058546298517
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FPFT-0 - Tire-fil électrique, 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

M18 FUEL™ Tire-fil est le premier tire-fil professionnel sur batterie du marché Le moteur POWERSTATE™ sans charbon permet de tirer jusqu'à 72 m de file Système AUTO-RUN™ Moins de fatigue pour l'utilisateur surtout lorsqu'il travaille sur des montages électriques Changement de tambour rapide et sans outil, compatible avec 4 tambours interchangeables : ruban d'acier : 36 et 72 m / ruban pas conducteur : 30 et 60 m Propriété anti-blocage conçu pour des enroulements et déroulements fluides Gâchette à vitesse variable pour contrôler l'enroulement et le déroulement des câbles L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty