Description
NIVEAU REDSTICK DIGITAL 120 CM - Carton
•Les Atouts de l'article:
La technologie de mesure PINPOINT™ combine plusieurs types d'informations, numériques, graphiques, en couleurs et en audio pour une lisibilité plus facile PIN MODE - configuration et enregistrement rapide des mesures à 360 Alimenté par une Batterie USB rechargeable REDLITHIUM™Jusqu'à 2X plus précis Menu simple d'utilisation pour des configurations rapides: Mode, Sensibilité, Tolérance, Alimentation et LangueLa tolérance peut être modifié sur standard, plus précis ou ébaucheIP 65: protection contre la poussière et l'eauPrécis à: 0°, 90°/0.03°et 1°-89°/0.10°.Trou en métal pour un rangement facilité et durable
•Les Atouts de l'article:
La technologie de mesure PINPOINT™ combine plusieurs types d'informations, numériques, graphiques, en couleurs et en audio pour une lisibilité plus facile PIN MODE - configuration et enregistrement rapide des mesures à 360 Alimenté par une Batterie USB rechargeable REDLITHIUM™Jusqu'à 2X plus précis Menu simple d'utilisation pour des configurations rapides: Mode, Sensibilité, Tolérance, Alimentation et LangueLa tolérance peut être modifié sur standard, plus précis ou ébaucheIP 65: protection contre la poussière et l'eauPrécis à: 0°, 90°/0.03°et 1°-89°/0.10°.Trou en métal pour un rangement facilité et durable