Description
M12 FPXP-0X - Expandeur PEX Uponor, 12V, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
•Les Atouts de l'article:
Tête rotative de 9,9 mm à 32 mm (6 bars) et à 25 mm (10 bars) pour une expansion précise à une main.Mécanisme rapide à cames - installation Q&E jusqu'à 7 secondes plus rapide vs l'ancienne générationTemps de scellage amélioré de 20 % ou plus (selon les températures ambiantes) grâce aux têtes RAPID SEAL™Gâchette à double effet permet des extensions à partir de n'importe quelle position de prise.Conception à angle droit pour une installation facile des raccords Q&E dans des espaces confinés.Indicateur de charge et éclairage LEDL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™100 % rétrocompatible avec les têtes actuelles mais le temps de scellage est amélioré uniquement avec les nouvelles têtes RAPID SEAL™
•Les Atouts de l'article:
Tête rotative de 9,9 mm à 32 mm (6 bars) et à 25 mm (10 bars) pour une expansion précise à une main.Mécanisme rapide à cames - installation Q&E jusqu'à 7 secondes plus rapide vs l'ancienne générationTemps de scellage amélioré de 20 % ou plus (selon les températures ambiantes) grâce aux têtes RAPID SEAL™Gâchette à double effet permet des extensions à partir de n'importe quelle position de prise.Conception à angle droit pour une installation facile des raccords Q&E dans des espaces confinés.Indicateur de charge et éclairage LEDL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™100 % rétrocompatible avec les têtes actuelles mais le temps de scellage est amélioré uniquement avec les nouvelles têtes RAPID SEAL™