• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933472021 - EXPANDEURS

  • EXPANDEUR PEX UPONOR 12 VOLTS M12 FPXP-I06202X M12 FPXP-I06202X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933472021
    • Référence Sonepar : 04054632417
    • EAN : 4058546324179
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 FPXP-I6-202X - Expandeur PEX Uponor, 12V, têtes incluses: FPXPH16I-14, FPXPH20I-1406, FPXPH25I-1406 - HD Box avec 2 batteries M12 2Ah, chargeur, 3 têtes

•Les Atouts de l'article:

Tête rotative de 9,9 mm à 32 mm (6 bars) et à 25 mm (10 bars) pour une expansion précise à une main. Mécanisme rapide à cames - installation Q&E jusqu'à 7 secondes plus rapide vs l'ancienne génération Temps de scellage amélioré de 20 % ou plus (selon les températures ambiantes) grâce aux têtes RAPID SEAL™ Gâchette à double effet permet des extensions à partir de n'importe quelle position de prise. Conception à angle droit pour une installation facile des raccords Q&E dans des espaces confinés. Indicateur de charge et éclairage LED L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ 100 % rétrocompatible avec les têtes actuelles mais le temps de scellage est amélioré uniquement avec les nouvelles têtes RAPID SEAL™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty