• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933472111 - SCIES CIRCULAIRES

  • SCIE CIRCULAIRE MeTAL 18 VOLTS FUEL M18 FMCS66-121C
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933472111
    • Référence Sonepar : 04054632507
    • EAN : 4058546325077
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FMCS66-121C - Scie cirCUlaire métal FUEL 66 mm 18V, 12.0Ah - Coffret, 1 batterie M18 12Ah, 1 chargeur M12 -18FC

•Les Atouts de l'article:

Première scie circulaire métal sans fil avec une profondeur de coupe de 66 mm et des performances similaires à une machine filaire 1800 WVitesse de coupe plus rapide par rapport à l'unité filaireSabot conçu pour se connecter directement sur le rail de guidage MILWAUKEE®(vendu séparément). Cela permet à l'utilisateur d'effectuer des coupes droites et précises avec un temps de configuration minimumLe voyant de performance indique quand l'outil est poussé trop fortLe frein électrique arrête la lame en moins de 1 secondeLe grand collecteur de copeaux métalliques capture les débris produits lors de la coupe et offre la visibilité nécessaireLa technologie de coupe à sec permet une coupe du métal rapide, propre et sans bavureLa gâchette à double action empêche tout démarrage accidentelRéglage de la profondeur de coupe sans outil et levier de plongée pour des coupes en plongée rapides et efficacesLoquet de protection anti-copeaux pour une élimination rapide des déchets et un changement de lameL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™