• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933472163 - SCIES CIRCULAIRES

  • SCIE CIRCULAIRE BOIS 18 VOLTS FUEL M18 FCSG66-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933472163
    • Référence Sonepar : 04054632559
    • EAN : 4058546325596
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FCSG66-0 - Scie cirCUlaire FUEL 66mm, 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une batterie M18 HB12 Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément) Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE® Coupe biseautée jusqu'à 56° LED intégrée pour éclairer la zone de travail Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty