• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933472212 - ÉLAGUEUSES

  • ÉLAGUEUSE 12 VOLTS FUEL M12 FHS-602X M12 FHS-602X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933472212
    • Référence Sonepar : 04054632608
    • EAN : 4058546326081
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 FHS-602X - Élagueuse FUEL 12V, 6.0Ah, guide de 15 cm - HD Box, 2 batteries 12V 6Ah, 1 chargeur C12C

•Les Atouts de l'article:

Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels, capable de couper des bois durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu’à 120 coupes avec une batterie M12™ B4 Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outil Compacte et légère (2.3 Kg) pour un contrôle accru et une manœuvrabilité parfaite dans les endroits restreints Accès facile au tendeur de chaîne pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne Le réservoir d'huile translucide permet une visibilité claire du niveau. Gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l‘application Un engrenage tout en métal à haute résistance offre le meilleur couple de sa catégorie ? Graisseur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne Logement pour clé de serrage du guide chaîne Fournie avec un guide-chaîne et une chaîne Oregon de 15 cm, un fourreau et une clé L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty