Description
M18 BLHPT202C TH-SET2 - Pince à sertir BRUSHLESS 18V, 2Ah, 3 mâchoires profil TH - Coffret, 2 batteries 12V 2Ah Red Li-Ion, chargeur C12C + 3 mâchoires TH16, TH20, TH26
•Les Atouts de l'article:
Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les produits hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue.FORCE LOGIC™ indicateur de pression: donne la confirmation d'une connection réussieManipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroitsDesign vertical plus compact et un poids réduit de 13%. Outil plus léger pour plus de facilité d’exécutionLe système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entaméGrâce à l'électronique FORCE LOGIC™ : 3 ans sans entretien.Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre (jusqu'à 108 mm) et des tuyaux multi-couches ou PER (jusqu'à 110 mm)Réception universelle des mâchoires pour compatibilité maximale avec les mâchoires disponibles sur le marchéIndicateur de charge et éclairage LEDLe moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accruesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Les Atouts de l'article:
Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les produits hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue.FORCE LOGIC™ indicateur de pression: donne la confirmation d'une connection réussieManipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroitsDesign vertical plus compact et un poids réduit de 13%. Outil plus léger pour plus de facilité d’exécutionLe système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entaméGrâce à l'électronique FORCE LOGIC™ : 3 ans sans entretien.Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre (jusqu'à 108 mm) et des tuyaux multi-couches ou PER (jusqu'à 110 mm)Réception universelle des mâchoires pour compatibilité maximale avec les mâchoires disponibles sur le marchéIndicateur de charge et éclairage LEDLe moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accruesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™