• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933478103 - LASERS

  • LASER 3 LIGNES 12 VOLTS M12 3PL-0C M12 3PL-0C
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933478103
    • Référence Sonepar : 04054634036
    • EAN : 4058546340360
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 3PL-0C - Laser vert 3 lignes 360°, 12V, sans batterie - Coffret, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Le laser vert 3 ligne 360° M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, un équerrage et des transferts rapides et facile Construit avec des diodes vertes de haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouge Des faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 38m (100m avec cellule de réception) Jusqu'à 15 heures d'autonomie avec une batterie M12 B4 Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied ¼? et ??, trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied Le support permet également la rotation du laser à 330°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement plus rapide point à point Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP 54, le laser est résistant à l'eau / aux débris et peut résister à des chutes de 1 m Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ 1 x cible haute visibilité et 1 x support track clip inclus

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty
Fréquemment dans le même panier