• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933478112 - ÉCLAIRAGES PERSONNELS

  • LAMPE FRONTALE A PILE ISHL-LED ISHL-LED
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933478112
    • Référence Sonepar : 04054634045
    • EAN : 4058546340452
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ISHL-LED - Lampe frontale HAUTE VISIBILITE ATEX sur pile , 310 Lumens - Blister

•Les Atouts de l'article:

La lampe frontale haute visibilité est certifiée ATEX Zone 0 (catégorie 1) Un éclairage de travail mains libres exceptionnel offrant des options de faisceau étroit et large avec 310 Lumens avec un faisceau haute qualité TRUEVIEW™ d'une portée jusqu'à 100 m Conçu dans un souci de sécurité, il comporte des logos explicites relatifs à la sécurité et ainsi qu'une combinaison de couleurs haute visibilité pour une identification facile, même à distance Alimentée par 3 piles AAA, offre jusqu'à 40 heures d'autonomie et dispose de 5 modes d'éclairage pour gérer la luminosité et l'autonomie IP64 : résiste à l'eau et à la poussière et aux chutes jusqu'à 2 m Idéal pour les pompiers et les sauveteurs, les professionnels du pétrole et du gaz travaillant à proximité d'un environnement où des liquides, gaz ou vapeurs inflammables sont en quantité suffisante pour produire une explosion ou un incendie. Comprend un bandeau en caoutchouc pour un casque et une sangle en nylon pour une utilisation tête nue. Comprend également l'adhésif DUAL LOCK ™ pour se fixer directement à un casque de chantier

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver