• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933478118 - ÉCLAIRAGES DE ZONE

  • ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 18 VOLTS M18 HOAL-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933478118
    • Référence Sonepar : 04054634051
    • EAN : 4058546340513
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 HOAL-0 - Projecteur de chantier HIGH OUTPUT 18V, 4000 Lumens - Carton, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

4000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah Tête rotative à 120° et trous de suspension intégrés pour une utilisation verticale ou horizontale Conception résistante aux chocs et cage de protection durable pour protéger la lumière des conditions difficiles du chantier Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur Transport facile d'une seule main grâce aux poignées de transport intégrées Indicateur de batterie faible, la lumière clignote lorsque la batterie est déchargée Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty