Description
M18 ONEBLHPT-302C M-SET - Sertisseuse Hydraulique ONE KEY, 18V, 3Ah, 3 mâchoires profil M - Coffret avec 2 batteries M18 3Ah High Output, chargeur M12 -18FC + 3 mâchoires M15, M22, M28
•Les Atouts de l'article:
Moteur sans charbons compact des sertisseuses FORCE LOGIC™ offre des connexions jusqu'à 10% plus rapides et 20% de temps de fonctionnement supplémentaire Indicateur de pression FORCE LOGIC™: fournit une confirmation visuelle d'une connexion de qualité Outil conçu pour une utilisation à une main, idéal pour les applications au-dessus de la tête et dans des espaces étroits L'outil enregistre et stocke chaque sertissage effectué. Les rapports de sertissages sont à retrouver et à éditer depuis l'application ONE-KEY ™ sur smartphone ou sur la version navigateur web ONE-KEY ™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol FORCE LOGIC™: pas de limitation de cycle de presse pendant 3 ans Permet de sertir des tuyaux en métal jusqu'à 108 mm et des tuyaux en composites jusqu'à 110 mm Réception universelle des mâchoires pour s'adapter à la plupart des mâchoires disponibles sur le marché L'Auto cycle assure un sertissage complet Communication batterie-outil: le fonctionnement de l'outil ne démarre pas pour éviter une pression incomplète en cas de batterie faible. La vérification de la batterie avant le sertissage assure une charge suffisante pour terminer chaque opération La gestion individuelle des cellules REDLINK™ optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité de l'ensemble batterie - outil à long terme Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
Moteur sans charbons compact des sertisseuses FORCE LOGIC™ offre des connexions jusqu'à 10% plus rapides et 20% de temps de fonctionnement supplémentaire Indicateur de pression FORCE LOGIC™: fournit une confirmation visuelle d'une connexion de qualité Outil conçu pour une utilisation à une main, idéal pour les applications au-dessus de la tête et dans des espaces étroits L'outil enregistre et stocke chaque sertissage effectué. Les rapports de sertissages sont à retrouver et à éditer depuis l'application ONE-KEY ™ sur smartphone ou sur la version navigateur web ONE-KEY ™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol FORCE LOGIC™: pas de limitation de cycle de presse pendant 3 ans Permet de sertir des tuyaux en métal jusqu'à 108 mm et des tuyaux en composites jusqu'à 110 mm Réception universelle des mâchoires pour s'adapter à la plupart des mâchoires disponibles sur le marché L'Auto cycle assure un sertissage complet Communication batterie-outil: le fonctionnement de l'outil ne démarre pas pour éviter une pression incomplète en cas de batterie faible. La vérification de la batterie avant le sertissage assure une charge suffisante pour terminer chaque opération La gestion individuelle des cellules REDLINK™ optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité de l'ensemble batterie - outil à long terme Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty