• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933478407 - DeBOUCHEURS

  • DeBOUCHEUR A SECTION COMPACT 18 VOLTS FUEL M18 FCSSM-121
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933478407
    • Référence Sonepar : 04054634598
    • EAN : 4058546345983
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FCSSM-121 - Déboucheur compact à section 18V, Diam. 16-22mm, 12Ah - Carton, 1 batterie 18V 12Ah Red Li-Ion High Output, chargeur rapide M12 -18FC

•Les Atouts de l'article:

Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18V qui utilise des câbles sectionnels de 16 mm et 22 mm MILWAUKEE® et mais aussi d'autres fabricants, éliminant tous les risques d'électrocution que les utilisateurs rencontrent aujourd'hui avec leurs outils filairesExtrêmement léger, 14 kg avec batterie M18™ 12.0 Ah, permettant à l'utilisateur de transporter confortablement le déboucheur sectionnel compact dans les escaliers ou sur de longues distancesPeut être utilisé dans des tuyaux de 32 mm à 160 mm, maximum 46m de longLes tambours MILWAUKEE® entièrement fermés permettent un meilleur confinement des saletés pendant le transport pour les câbles de 16 mm et 22 mm, ils sont disponibles et vendus séparémentConception extrêmement réduite permettant aux utilisateurs de travailler dans des espaces restreintsL'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™Câbles et têtes vendus séparément