• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933478408 - DÉBOUCHEURS

  • DÉBOUCHEUR A SECTION COMPACT 18 VOLTS FUEL M18 FCSSM-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933478408
    • Référence Sonepar : 04054634599
    • EAN : 4058546345990
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FCSSM-0 - Déboucheur compact à section 18V, Diam. 16-22mm - Carton sans batterie ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18V qui utilise des câbles sectionnels de 16 mm et 22 mm MILWAUKEE® et mais aussi d'autres fabricants, éliminant tous les risques d'électrocution que les utilisateurs rencontrent aujourd'hui avec leurs outils filaires Extrêmement léger, 14 kg avec batterie M18™ 12.0 Ah, permettant à l'utilisateur de transporter confortablement le déboucheur sectionnel compact dans les escaliers ou sur de longues distances Peut être utilisé dans des tuyaux de 32 mm à 160 mm, maximum 46m de long Les tambours MILWAUKEE® entièrement fermés permettent un meilleur confinement des saletés pendant le transport pour les câbles de 16 mm et 22 mm, ils sont disponibles et vendus séparément Conception extrêmement réduite permettant aux utilisateurs de travailler dans des espaces restreints L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Câbles et têtes vendus séparément

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty