• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933478430 - MEULEUSES D'ANGLE

  • MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FSAG125XB-502X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933478430
    • Référence Sonepar : 04054634621
    • EAN : 4058546346218
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 FSAG125XB-502X - Meuleuse 125mm FUEL, Interrupteur coulissant, Frein de disque, 5,0 Ah - HD Box, 2 batteries 18V 5,0AH, Red Li-Ion, poignée AVS chargeur rapide M12 -18FC

•Les Atouts de l'article:

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent Poignée latérale anti-vibration Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil Design de poignée compact Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty