Description
IR FL500 - Lampe torche aimantée rechargeable USB, 500 lumens - Blister, câble USB
•Les Atouts de l'article:
500 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m La lampe torche dispose de 3 modes et d'un faisceau en œil de bœuf, optimisés pour l'éclairage de distance et de près Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2m et une protection contre la poussière Fixation magnétique pour une utilisation et un stockage mains libres Clip réversible / amovible pour une fixation optimisée La fonction de clignotement permet à l'utilisateur d'être informé du niveau de batterie faible Rechargez facilement la batterie interne avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (non incluse) Câble tressé micro-USB robuste avec extrémités métalliques Câble USB livré avec la lampe
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
500 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m La lampe torche dispose de 3 modes et d'un faisceau en œil de bœuf, optimisés pour l'éclairage de distance et de près Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2m et une protection contre la poussière Fixation magnétique pour une utilisation et un stockage mains libres Clip réversible / amovible pour une fixation optimisée La fonction de clignotement permet à l'utilisateur d'être informé du niveau de batterie faible Rechargez facilement la batterie interne avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (non incluse) Câble tressé micro-USB robuste avec extrémités métalliques Câble USB livré avec la lampe
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty