Description
IR HL450 - Lampe frontale rechargeable USB, 450 lumens - Blister, câble USB
•Les Atouts de l'article:
450 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW ™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 mOptions de faisceau large et étroit dans différents modes pour une luminosité optimale et jusqu'à 16 heures d'autonomie4 clips de fixation pour casque et sangle réglable avec lanière en caoutchoucTête de lampe magnétique amovible pour une utilisation et un rangement mains libresIndice de protection IP54, la lampe est protégée de la poussière et des chutes dans l'eauRechargez facilement la batterie interne avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (non incluse)L'indicateur de batterie permet une vérification rapide de la charge restanteCâble tressé micro-USB robuste avec extrémités métalliquesCâble USB livré avec la lampe
•Les Atouts de l'article:
450 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW ™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 mOptions de faisceau large et étroit dans différents modes pour une luminosité optimale et jusqu'à 16 heures d'autonomie4 clips de fixation pour casque et sangle réglable avec lanière en caoutchoucTête de lampe magnétique amovible pour une utilisation et un rangement mains libresIndice de protection IP54, la lampe est protégée de la poussière et des chutes dans l'eauRechargez facilement la batterie interne avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (non incluse)L'indicateur de batterie permet une vérification rapide de la charge restanteCâble tressé micro-USB robuste avec extrémités métalliquesCâble USB livré avec la lampe
Documentation
Fréquemment dans le même panier