Description
M12 PL-201C - Détecteur de canalisations , IP65, 12V, 2Ah - Coffret avec 1 batterie M12 2Ah, 1 chargeur C12C
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de canalisations facile à utiliser: 2 antennes omnidirectionnelles facilitent la localisation des sondes et le traçage des lignes sous tension sans aucun signal fantôme Premier détecteur de canalisations sur une batterie 12V du marché avec 13 heures d'autonomie sur une batterie M12™ 2.0Ah, pas de piles alcalines qui nécessitent un changement fréquent Écran LCD couleur 4,3? avec boutons rétroéclairés pour une meilleure visibilité Indicateurs de guidage actifs: l'icône de flèche indique la direction de la sonde et l'indicateur de boussole dirige le chemin de la ligne Couvercle de batterie étanche pour une protection IP65 contre les conditions les plus difficiles La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de canalisations facile à utiliser: 2 antennes omnidirectionnelles facilitent la localisation des sondes et le traçage des lignes sous tension sans aucun signal fantôme Premier détecteur de canalisations sur une batterie 12V du marché avec 13 heures d'autonomie sur une batterie M12™ 2.0Ah, pas de piles alcalines qui nécessitent un changement fréquent Écran LCD couleur 4,3? avec boutons rétroéclairés pour une meilleure visibilité Indicateurs de guidage actifs: l'icône de flèche indique la direction de la sonde et l'indicateur de boussole dirige le chemin de la ligne Couvercle de batterie étanche pour une protection IP65 contre les conditions les plus difficiles La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty