• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933478706 - COMPRESSEURS

  • COMPRESSEUR GONFLEUR 18 VOLTS M18 BI-0 M18 BI-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933478706
    • Référence Sonepar : 04054634899
    • EAN : 4058546348991
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M18 BI-0 - Compresseur-gonfleur 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeurs, fournis avec embouts

•Les Atouts de l'article:

Conception compacte et légère pour un gonflage rapide des pneus de voiture, de camionnette et d'équipement compact. Gonflez des pneus 235/65R16 sprinter en moins d'une minute. Support anti-vibration avec tous les supports en caoutchouc pour éviter tout mouvement pendant le gonflage. Remplir jusqu'à 30 pneus sur une batterie M18 5.0 10.3 capacité maximale en bar La fonction de vérification automatique de la pression s'active pour s'assurer que la pression cible est atteinte. L'arrêt automatique à la barre sélectionnée empêche le surgonflage La technologie d'arrêt automatique gonfle à la pression présélectionnée par l'utilisateur pour un gonflage très précis. Fourni avec une aiguille de gonflage à bille, un mandrin presta, une aiguille de gonflage et un mandrin schrader. 4 présélections de la mémoire des barres et 3 unités de mesure Écran LCD éclairé avec une jauge numérique de pression et de carburant qui indique la charge restante. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty