« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
MILWAUKEE - 4933478783 - MEULEUSES D'ANGLE
MEULEUSE D'ANGLE 230MM 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFLAG230XPDB-121C
Fabricant : MILWAUKEE
Réf. fabricant : 4933478783
Référence Sonepar : 04054636065
EAN : 4058546360658
Description
M18 ONEFLAG230XPDB-121C - Meuleuse d'Angle FUEL 18V/ ONE KEY/ 230mm / Frein de disque / 12 Ah - Coffret, 1 batterie 18V 12,0 Ah High Output, Poignée AVS, chargeur M12 -18 FC