Description
M18 FROP21-502X - Polisseuse orbitale FUEL 21mm de course, 18V, 5,0Ah - HD Box, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12 -18FC
•Les Atouts de l'article:
Performances égales à celles des polisseuses orbitales aléatoires filairesSélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finitionFonction orbitale de 21 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographiqueGrande zone de prise ergonomique à l'avant avec surmoulage pour une manipulation facile et confortable, en particulier lorsque l'on travaille avec l'outil à la verticale.La fonction de verrouillage permet une utilisation plus confortable et moins fatigante lors de polissages prolongés.Emplacement de la batterie orienté à 90° avec un espace libre de plus de 50 mm pour éviter tout point de contact avec la peinture et permettant de ranger l'outil en position horizontale ou verticale.Fonction de verrouillage de la ligne pour empêcher le démarrage automatique.Écran anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur.L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
•Les Atouts de l'article:
Performances égales à celles des polisseuses orbitales aléatoires filairesSélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finitionFonction orbitale de 21 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographiqueGrande zone de prise ergonomique à l'avant avec surmoulage pour une manipulation facile et confortable, en particulier lorsque l'on travaille avec l'outil à la verticale.La fonction de verrouillage permet une utilisation plus confortable et moins fatigante lors de polissages prolongés.Emplacement de la batterie orienté à 90° avec un espace libre de plus de 50 mm pour éviter tout point de contact avec la peinture et permettant de ranger l'outil en position horizontale ou verticale.Fonction de verrouillage de la ligne pour empêcher le démarrage automatique.Écran anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur.L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnellesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™