• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933478972 - BLOUSONS CHAUFFANTS TOUGHSHELL

  • BLOUSONS CHAUFFANTS TOUGHSHELL M12 HJGREY5-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933478972
    • Référence Sonepar : 04054636254
    • EAN : 4058546362546
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 HJGREY5-0 - BLOUSON CHAUFFANT TOUGHSHELL (S) - Carton

•Les Atouts de l'article:

Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avantAutonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™REDLITHIUM™ 3.0 AhGestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et FaibleMatière TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvementsNouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur Prise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettesProtection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée même dans un environnement difficilePoches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphonesSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™Disponible en taille S à XXXLLavable en machine à laver et sèche-linge