• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933478979 - BLOUSONS CHAUFFANTS CAMOUFLAGE

  • BLOUSONS CHAUFFANTS CAMOUFLAGE M12 HJCAMO6-0
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933478979
    • Référence Sonepar : 04054636261
    • EAN : 4058546362614
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 HJCAMO6-0 - BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE (L) - Carton

•Les Atouts de l'article:

Le modèle REALTREE XTRA™ Camo s'intègre parfaitement à tout type d'environnement tout au long de l'annéeEquipé d'une matière stretch 100% polyester pour réduire les bruits lors des mouvementsZones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avantAutonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™REDLITHIUM™ 3.0 AhGestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton dans le revers - Fort, Moyen, FaibleMobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvementsProtection contre la pluie et le vent pour un confort et une durabilité tout au long de la journée même dans des environnements difficilesNouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situationsDesign amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleurPrise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettesPoches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphonesSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™Disponible en taille S à XXXLLavable en machine à laver et sèche-linge