Description
M12 CLL4P-0C - Laser vert 2 lignes, 4 points, sans batterie - Coffret, sans batterie, ni chargeur
•Les Atouts de l'article:
Le laser vert 2 lignes à 4 points M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un : mise à niveau horizontale, alignement vertical, un transfert horizontal de points et de référence sol / plafond pour plus de polyvalence. Des faisceaux verts de haute intensité avec une portée de travail allant jusqu'à 38m (100m avec une cellule de réception) Jusqu'à 9 heures d'autonomie avec une batterie M12 B3 Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied ¼? et?? , trou de suspension - permet la fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied Le support permet également la rotation du laser à 360°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP54, le laser est résistant à l'eau / aux débris et peut résister à des chutes jusqu'à 1 m Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ 1 x cible haute visibilité et 1 x support track clip inclus
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty
•Les Atouts de l'article:
Le laser vert 2 lignes à 4 points M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un : mise à niveau horizontale, alignement vertical, un transfert horizontal de points et de référence sol / plafond pour plus de polyvalence. Des faisceaux verts de haute intensité avec une portée de travail allant jusqu'à 38m (100m avec une cellule de réception) Jusqu'à 9 heures d'autonomie avec une batterie M12 B3 Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied ¼? et?? , trou de suspension - permet la fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied Le support permet également la rotation du laser à 360°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP54, le laser est résistant à l'eau / aux débris et peut résister à des chutes jusqu'à 1 m Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ 1 x cible haute visibilité et 1 x support track clip inclus
•Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty