Description
M12 PCSS-0 - Coupe-tube 12V pour acier inoxydable / acier galvanisé et CUivre - Carton, sans batterie, ni chargeur
•Les Atouts de l'article:
Le coupe tube RAPTOR™ MILWAUKEE® est le premier coupe-tube 12 V au monde capable de couper les tubes en cuivre, acier inoxydable et acier galvaniséUn moteur de haute performance qui permet de couper un tube en acier inoxydable de 28 mm de diamètre en moins de 20 secondesJusqu'à 90 coupes sur un acier inoxydable de 15 mm de diamètre avec une batterie M12™ 2.0 AhMécanisme de coupe auto ajustable breveté permettant de couper des tuyaux jusqu'à 40 mm du murLes mâchoires à réglage automatique pour s'ajuster automatiquement à la taille du tuyauCapable de couper des tubes en acier inoxydable, acier galvanisé et du cuivre de différentes diamètres 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mmUne mâchoire entièrement en métal, résistante à la corrosion et à l'eau grâce au système de drainage intégré La fente de visualisation au niveau du mécanisme de coupe et la lumière intégrée permettent à l'utilisateur de couper le tuyau avec précisionIndicateur de charge et éclairage LEDMoteur 4 pôles de haute technologie sans charbon, batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK™ fournissant la puissance, l'autonomie et la durabilité nécessairesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
•Les Atouts de l'article:
Le coupe tube RAPTOR™ MILWAUKEE® est le premier coupe-tube 12 V au monde capable de couper les tubes en cuivre, acier inoxydable et acier galvaniséUn moteur de haute performance qui permet de couper un tube en acier inoxydable de 28 mm de diamètre en moins de 20 secondesJusqu'à 90 coupes sur un acier inoxydable de 15 mm de diamètre avec une batterie M12™ 2.0 AhMécanisme de coupe auto ajustable breveté permettant de couper des tuyaux jusqu'à 40 mm du murLes mâchoires à réglage automatique pour s'ajuster automatiquement à la taille du tuyauCapable de couper des tubes en acier inoxydable, acier galvanisé et du cuivre de différentes diamètres 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mmUne mâchoire entièrement en métal, résistante à la corrosion et à l'eau grâce au système de drainage intégré La fente de visualisation au niveau du mécanisme de coupe et la lumière intégrée permettent à l'utilisateur de couper le tuyau avec précisionIndicateur de charge et éclairage LEDMoteur 4 pôles de haute technologie sans charbon, batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK™ fournissant la puissance, l'autonomie et la durabilité nécessairesSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™