• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933479366 - ÉCLAIRAGES SPÉCIALISÉS

  • ECLAIRAGE DE CHANTIER 12 VOLTS M12 CML-401 M12 CML-401
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933479366
    • Référence Sonepar : 04054637160
    • EAN : 4058546371609
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

M12 CML-401 - Lampe de travail color matching, 12V, 1000 Lumens - Carton, 1 batterie 12V Red Li-Ion 4Ah, 1 chargeur C12C

•Les Atouts de l'article:

Éclairage haute définition avec 1000 lumens 98+ IRC (Indice de rendu de couleur) pour une identification précise et fiable des différentes couleurs Eclairage CCT de 5 températures, permettant aux utilisateurs de reproduire les exigences réelles de la lumière du soleil Jusqu’à 14 heures d’autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah IP54 avec une résistance aux chutes jusqu'à 2 m de haut Fixation magnétique pour une utilisation mains libres Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

•Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty